曜日別特売

チップ 4NC-CNGA-W

チップ 4NC-CNGA-W - 住友電工ハードメタル
形状ひし形80°チップブレーカなし穴の有無あり厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
412857274NC-CNGA120404W BNC20012.74.760.4BNC2002.5
15,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
412858764NC-CNGA120408W BNC20012.74.760.8BNC2002.4
15,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
412858854NC-CNGA120408W BNC50012.74.760.8BNC5002.4
15,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
412857024NC-CNGA120404W BNC10012.74.760.4BNC1002.5
14,500
取扱い終了
412857114NC-CNGA120404W BNC16012.74.760.4BNC1602.5
14,500
取扱い終了
412858674NC-CNGA120408W BNC16012.74.760.8BNC1602.4
14,500
取扱い終了
412858514NC-CNGA120408W BNC10012.74.760.8BNC1002.4
14,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする