住友電工ハードメタル
チップ 4NC-DNGA-HS
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41286086
4NC-DNGA150404HS BNC200
2.5
0.4
BNC200
¥
13,300
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌日出荷
41286095
4NC-DNGA150404HS BNC300
2.5
0.4
BNC300
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
41286104
4NC-DNGA150404HS BNC500
2.5
0.4
BNC500
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
41286192
4NC-DNGA150408HS BNC200
2.1
0.8
BNC200
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
41286201
4NC-DNGA150408HS BNC300
2.1
0.8
BNC300
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
41286217
4NC-DNGA150408HS BNC500
2.1
0.8
BNC500
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
41286287
4NC-DNGA150412HS BNC200
2
1.2
BNC200
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
41286296
4NC-DNGA150412HS BNC500
2
1.2
BNC500
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
41286077
4NC-DNGA150404HS BNC160
2.5
0.4
BNC160
¥
12,700
取扱い終了
41286183
4NC-DNGA150408HS BNC160
2.1
0.8
BNC160
¥
12,700
取扱い終了
41286271
4NC-DNGA150412HS BNC160
2
1.2
BNC160
¥
12,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください