住友電工ハードメタル
チップ 4NC-VNGA-HS
形状
ひし形35°
チップブレーカ
なし
穴の有無
あり
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41286393
4NC-VNGA160404HS BNC200
9.525
4.76
0.4
BNC200
2.8
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
41286402
4NC-VNGA160404HS BNC300
9.525
4.76
0.4
BNC300
2.8
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
41286411
4NC-VNGA160404HS BNC500
9.525
4.76
0.4
BNC500
2.8
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
41286506
4NC-VNGA160408HS BNC200
9.525
4.76
0.8
BNC200
2
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
41286515
4NC-VNGA160408HS BNC300
9.525
4.76
0.8
BNC300
2
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41286524
4NC-VNGA160408HS BNC500
9.525
4.76
0.8
BNC500
2
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
41286576
4NC-VNGA160412HS BNC200
9.525
4.76
1.2
BNC200
1.7
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
41286384
4NC-VNGA160404HS BNC160
9.525
4.76
0.4
BNC160
2.8
¥
12,700
取扱い終了
41286497
4NC-VNGA160408HS BNC160
9.525
4.76
0.8
BNC160
2
¥
12,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください