イスカル
チップ CNGA-T-MC
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
材質
IB55
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40640284
CNGA 120404T-MC IB55
0.4
¥
42,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40640372
CNGA 120408T-MC IB55
0.8
¥
42,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40640451
CNGA 120412T-MC IB55
1.2
¥
42,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください