チップ VNMG-SF

チップ VNMG-SF - イスカルチップ VNMG-SF - イスカル
形状ひし形35°材質IC570厚さ(mm)3.97逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴切刃長さ(mm)12.4厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40683097VNMG12T302-SF IC5700.2
11,000
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683176VNMG 12T304-SF IC5700.4
12,500
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする