MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ VNMG-BE
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40919094
VNMG160404-BE GM25
0.4
GM25
¥
18,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
40919365
VNMG160408-BE GM25
0.8
GM25
¥
18,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
40919103
VNMG160404-BE
0.4
GM8020
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください