住友電工ハードメタル
チップ 2NU-CNGA-HT
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
材質
BN350
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41283925
2NU-CNGA120404HT BN350
2.5
0.4
¥
7,070
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
41284047
2NU-CNGA120408HT BN350
2.4
0.8
¥
7,070
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
41284162
2NU-CNGA120412HT BN350
2.3
1.2
¥
7,070
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください