チップ 2NU-CNGA-LT

チップ 2NU-CNGA-LT - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
412839772NU-CNGA120404LT BN20002.50.4
7,070
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
412840922NU-CNGA120408LT BN20002.40.8
7,070
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
412841712NU-CNGA120412LT BN20002.31.2
7,070
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする