住友電工ハードメタル
チップ DNMX-SEW
形状
ひし形55°
切刃長さ(mm)
15.5
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41306955
DNMX150404N-SEW T1500A
T1500A
0.4
¥
13,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
41306964
DNMX150404N-SEW AC810P
AC810P
0.4
¥
15,300
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
41306973
DNMX150404N-SEW AC820P
AC820P
0.4
¥
15,300
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
41307007
DNMX150408N-SEW T1500A
T1500A
0.8
¥
13,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
41307016
DNMX150408N-SEW AC810P
AC810P
0.8
¥
15,300
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
41307025
DNMX150408N-SEW AC820P
AC820P
0.8
¥
15,300
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
41307052
DNMX150412N-SEW AC810P
AC810P
1.2
¥
15,300
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌日出荷
41307061
DNMX150412N-SEW AC820P
AC820P
1.2
¥
15,300
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
41306982
DNMX150404N-SEW
T2000Z
0.4
¥
10,700
取扱い終了
41307034
DNMX150408N-SEW
T2000Z
0.8
¥
10,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください