MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ DNMG-R-RE
形状
ひし形55°
チップブレーカ
両面
穴の有無
あり
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
15.5
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40907142
DNMG150408-RE GM25
12.7
4.76
0.8
GM25
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
40907151
DNMG150408-RE GM8020
12.7
4.76
0.8
GM8020
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40907176
DNMG150408-RE HG8010
12.7
4.76
0.8
HG8010
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40907194
DNMG150408-RE IP2000
12.7
4.76
0.8
IP2000
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40907167
DNMG150408-RE HG8025
12.7
4.76
0.8
HG8025
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
40907185
DNMG150408-RE IP3000
12.7
4.76
0.8
IP3000
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40907587
DNMG150412-RE HG8025
12.7
4.76
1.2
HG8025
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40907596
DNMG150412-RE HG8010
12.7
4.76
1.2
HG8010
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40907605
DNMG150412-RE IP3000
12.7
4.76
1.2
IP3000
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40907614
DNMG150412-RE IP2000
12.7
4.76
1.2
IP2000
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40907571
DNMG150412-RE GM8020
12.7
4.76
1.2
GM8020
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください