チップ 3NU-TNGA-LF

チップ 3NU-TNGA-LF 住友電工ハードメタル

逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41285246 3NU-TNGA160404LF BN7500 2.3 0.4 BN7500
8,690
5,798
6,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
41285361 3NU-TNGA160408LF BN7500 2 0.8 BN7500
8,690
5,798
6,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41285377 3NU-TNGA160408LF BN700 2 0.8 BN700
8,690
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする