曜日別特売

チップ SNMM-HX

チップ SNMM-HX - 三菱マテリアル
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
全33種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58663105SNMM190612-HX UH640019.056.351.219.05
29,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58663227SNMM190616-HX UH640019.056.351.619.05
29,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58663351SNMM190624-HX UH640019.056.352.419.05
29,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58663464SNMM250724-HX UH640025.47.942.425.4
53,400
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
58663561SNMM250924-HX UH640025.49.522.425.4
59,800
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
37377575SNMM250724-HX UE602025.47.942.425.4
53,400
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
37377557SNMM190616-HX UE602019.056.351.619.05
29,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
58662983SNMM150612-HX15.8756.351.215.875
17,400
取扱い終了
58662992SNMM150612-HX15.8756.351.215.875
17,400
取扱い終了
58663001SNMM150612-HX15.8756.351.215.875
17,400
取扱い終了
58662974SNMM150612-HX15.8756.351.215.875
17,400
取扱い終了
58663053SNMM150616-HX15.8756.351.615.875
17,400
取扱い終了
58663062SNMM150616-HX15.8756.351.615.875
17,400
取扱い終了
58663044SNMM150616-HX15.8756.351.615.875
17,400
取扱い終了
58663087SNMM190612-HX19.056.351.219.05
22,400
取扱い終了
58663096SNMM190612-HX UE611019.056.351.219.05
29,000
取扱い終了
返品不可
58663071SNMM190612-HX19.056.351.219.05
22,400
取扱い終了
58663202SNMM190616-HX19.056.351.619.05
22,400
取扱い終了
58663211SNMM190616-HX UE611019.056.351.619.05
29,000
取扱い終了
返品不可
58663333SNMM190624-HX19.056.352.419.05
22,400
取扱い終了
58663342SNMM190624-HX UE611019.056.352.419.05
29,000
取扱い終了
返品不可
58663324SNMM190624-HX19.056.352.419.05
22,400
取扱い終了
58663446SNMM250724-HX25.47.942.425.4
オープン
取扱い終了
58663455SNMM250724-HX UE611025.47.942.425.4
53,400
取扱い終了
返品不可
58663482SNMM250732-HX25.47.943.225.4
オープン
取扱い終了
58663491SNMM250732-HX25.47.943.225.4
オープン
取扱い終了
58663473SNMM250732-HX25.47.943.225.4
41,300
取扱い終了
58663543SNMM250924-HX25.49.522.425.4
46,200
取扱い終了
58663552SNMM250924-HX UE611025.49.522.425.4
59,800
取扱い終了
返品不可
58663534SNMM250924-HX25.49.522.425.4
46,200
取扱い終了
58663604SNMM250932-HX25.49.523.225.4
46,200
取扱い終了
58663613SNMM250932-HX25.49.523.225.4
46,200
取扱い終了
58663595SNMM250932-HX25.49.523.225.4
46,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする