※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ SNMM-HX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
切刃長さ(mm)
25.4
25.4
19.05
コーナー半径(mm)
2.4
2.4
1.6
厚さ(mm)
7.94
7.94
6.35
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
37377575
品番
SNMM250724-HX UE6020
参考基準価格(税別)
¥64,100
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
25.4
厚さ(mm)
7.94
コーナー半径(mm)
2.4
内接円直径(Φmm)
25.4
トラスコ品番
678-1471
材質
UE6020
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった