三菱マテリアル
チップ SNMM-HX
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
切刃長さ・厚さ・材質
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
19.05
厚さ(mm)
6.35
材質
UH6400
注文コード
58663227
品番
SNMM190616-HX UH6400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
切刃長さ(mm)
19.05
厚さ(mm)
6.35
コーナー半径(mm)
1.6
内接円直径(Φmm)
19.05
材質
UH6400
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった