三菱マテリアル
チップ SNMM-HX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
切刃長さ・厚さ・材質
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
25.4
厚さ(mm)
7.94
材質
UE6110
注文コード
58663455
品番
SNMM250724-HX UE6110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,400
切刃長さ(mm)
25.4
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
7.94
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
2.4
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
25.4
材質
UE6110
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった