チップ SNMG-GN

チップ SNMG-GN - イスカルチップ SNMG-GN - イスカルチップ SNMG-GN - イスカル
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05404314SNMG120408-GN IC2012.74.760.812.7
10,600
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
40677086SNMG 120408-GN IC500512.74.760.812.7
14,900
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
40677095SNMG120408-GN IC501012.74.760.812.7
13,100
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
40677104SNMG120408-GN IC815012.74.760.812.7
13,100
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
40677113SNMG120408-GN IC825012.74.760.812.7
13,100
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
40677122SNMG 120408-GN IC835012.74.760.812.7
14,900
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
40677131SNMG 120408-GN IC915012.74.760.812.7
13,900
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
40677147SNMG 120408-GN IC925012.74.760.812.7
13,900
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
40677156SNMG 120408-GN IC935012.74.760.812.7
13,900
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
40677217SNMG120412-GN IC815012.74.761.212.7
13,100
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
40677375SNMG 150612-GN IC2015.886.351.215.875
18,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40677393SNMG 150612-GN IC935015.886.351.215.875
23,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40677506SNMG190612-GN IC835019.056.351.219.05
33,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40677515SNMG190612-GN IC925019.056.351.219.05
31,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40677524SNMG 190612-GN IC935019.056.351.219.05
31,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05404296SNMG120408-GN12.74.760.812.7
10,700
取扱い終了
05404305SNMG120408-GN12.74.760.812.7
10,700
取扱い終了
40677384SNMG 150612-GN15.886.351.215.875
17,300
取扱い終了
40677497SNMG 190612-GN19.056.351.219.05
23,000
取扱い終了
40677567SNMG 190616-GN19.056.351.619.05
16,700
取扱い終了
40677576SNMG 190616-GN19.056.351.619.05
23,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする