住友電工ハードメタル
チップ SNMG-GE
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全12種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.8
1.2
1.6
材質
AC700G
AC810P
AC820P
AC830P
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41318383
SNMG120408N-GE AC810P
0.8
AC810P
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
41318392
SNMG120408N-GE AC820P
0.8
AC820P
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
41318401
SNMG120408N-GE AC830P
0.8
AC830P
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
41319257
SNMG120412N-GE AC810P
1.2
AC810P
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
41319266
SNMG120412N-GE AC820P
1.2
AC820P
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
41319275
SNMG120412N-GE AC830P
1.2
AC830P
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
41319853
SNMG120416N-GE AC810P
1.6
AC810P
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
41319862
SNMG120416N-GE AC820P
1.6
AC820P
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
41319871
SNMG120416N-GE AC830P
1.6
AC830P
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
41318374
SNMG120408N-GE
0.8
AC700G
¥
9,100
取扱い終了
代替品有
41319241
SNMG120412N-GE
1.2
AC700G
¥
9,100
取扱い終了
41319844
SNMG120416N-GE
1.6
AC700G
¥
9,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください