住友電工ハードメタル
チップ SNMG-GZ
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全9種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.8
1.2
1.6
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41318523
SNMG120408N-GZ AC820P
0.8
AC820P
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
41319372
SNMG120412N-GZ AC820P
1.2
AC820P
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
41319923
SNMG120416N-GZ AC820P
1.6
AC820P
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
41318505
SNMG120408N-GZ AC420K
0.8
AC420K
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
41318514
SNMG120408N-GZ
0.8
AC410K
¥
9,100
取扱い終了
41319354
SNMG120412N-GZ AC420K
1.2
AC420K
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
41319363
SNMG120412N-GZ
1.2
AC410K
¥
9,100
取扱い終了
41319905
SNMG120416N-GZ AC420K
1.6
AC420K
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
41319914
SNMG120416N-GZ
1.6
AC410K
¥
9,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください