住友電工ハードメタル
チップ SNMG-LU
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全16種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.8
1.2
材質
選択してください
AC630M
AC700G
AC810P
AC820P
AC2000
T1500A
T2000Z
T3000Z
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41318532
SNMG120408N-LU T1500A
0.8
T1500A
¥
11,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
41318557
SNMG120408N-LU AC630M
0.8
AC630M
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
41318575
SNMG120408N-LU AC810P
0.8
AC810P
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
41318584
SNMG120408N-LU AC820P
0.8
AC820P
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
41319381
SNMG120412N-LU T1500A
1.2
T1500A
¥
11,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
41319406
SNMG120412N-LU AC630M
1.2
AC630M
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
41319424
SNMG120412N-LU AC810P
1.2
AC810P
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
41319433
SNMG120412N-LU AC820P
1.2
AC820P
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
41318541
SNMG120408N-LU
0.8
AC2000
¥
9,100
取扱い終了
41318566
SNMG120408N-LU
0.8
AC700G
¥
9,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41318593
SNMG120408N-LU
0.8
T2000Z
¥
9,100
取扱い終了
41318602
SNMG120408N-LU T3000Z
0.8
T3000Z
¥
11,500
取扱い終了
代引不可
41319397
SNMG120412N-LU
1.2
AC2000
¥
9,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41319415
SNMG120412N-LU
1.2
AC700G
¥
9,100
取扱い終了
41319442
SNMG120412N-LU
1.2
T2000Z
¥
9,100
取扱い終了
41319451
SNMG120412N-LU T3000Z
1.2
T3000Z
¥
11,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください