曜日別特売

チップ SNMT-H

チップ SNMT-H - 住友電工ハードメタル
形状正方形逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41322486SNMT1205ZNEN-H ACK100ACK100
15,600
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
41322495SNMT1205ZNEN-H ACK200ACK200
15,600
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
41322504SNMT1205ZNEN-H ACK300ACK300
15,600
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
41322513SNMT1205ZNEN-H ACP200ACP200
15,600
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする