住友電工ハードメタル
チップ SNMT-SH
形状
正方形
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41322522
SNMT1205ZNEN-SH ACK100
ACK100
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
41322531
SNMT1205ZNEN-SH ACK200
ACK200
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
41322547
SNMT1205ZNEN-SH ACK300
ACK300
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
41322556
SNMT1205ZNEN-SH ACP200
ACP200
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください