MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ SNMG-AY
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全15種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40914404
SNMG120408-AY HG8025
1箱(10個)
0.8
¥
14,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40914413
SNMG120408-AY HG8010
1箱(10個)
0.8
¥
14,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40914431
SNMG120408-AY IP2000
1箱(10個)
0.8
¥
14,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40914422
SNMG120408-AY IP3000
1箱(10個)
0.8
¥
14,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40914781
SNMG120412-AY HG8025
1箱(10個)
1.2
¥
14,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40914797
SNMG120412-AY HG8010
1箱(10個)
1.2
¥
14,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40914806
SNMG120412-AY IP3000
1箱(10個)
1.2
¥
14,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48881454
SNMG120404-AY HG8025
1パック(10個)
0.4
¥
10,000
取扱い終了
48881497
SNMG120408-AY HG8025
1パック(10個)
0.8
¥
10,000
取扱い終了
48881567
SNMG120412-AY HG8025
1パック(10個)
1.2
¥
10,000
取扱い終了
40914142
SNMG120404-AY
1箱(10個)
0.4
オープン
取扱い終了
40914151
SNMG120404-AY
1箱(10個)
0.4
オープン
取扱い終了
40914167
SNMG120404-AY
1箱(10個)
0.4
オープン
取扱い終了
40914176
SNMG120404-AY
1箱(10個)
0.4
オープン
取扱い終了
40914815
SNMG120412-AY
1箱(10個)
1.2
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください