曜日別特売

チップ SNMG-AB

チップ SNMG-AB - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
全12種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40914264SNMG120408-AB HG80251箱(10個)0.8
14,300
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
40914666SNMG120412-AB IP20001箱(10個)1.2
14,300
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
48881463SNMG120408-AB HG80251パック(10個)0.8
10,000
取扱い終了
48881533SNMG120412-AB HG80251パック(10個)1.2
10,000
取扱い終了
40914237SNMG120408-AB1箱(10個)0.8
オープン
取扱い終了
40914246SNMG120408-AB1箱(10個)0.8
オープン
取扱い終了
40914255SNMG120408-AB1箱(10個)0.8
オープン
取扱い終了
40914273SNMG120408-AB1箱(10個)0.8
オープン
取扱い終了
40914282SNMG120408-AB1箱(10個)0.8
オープン
取扱い終了
40914632SNMG120412-AB1箱(10個)1.2
オープン
取扱い終了
40914641SNMG120412-AB1箱(10個)1.2
オープン
取扱い終了
40914657SNMG120412-AB1箱(10個)1.2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする