チップ SNMG-V

チップ SNMG-V - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
全38種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40914526SNMG120408-V GM251箱(10個)12.74.760.812.7
14,300
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
40914535SNMG120408-V HG80101箱(10個)12.74.760.812.7
14,300
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
40914562SNMG120408-V HX35051箱(10個)12.74.760.812.7
14,300
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
40914571SNMG120408-V HX35151箱(10個)12.74.760.812.7
14,300
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
40914921SNMG120412-V HG80101箱(10個)12.74.761.212.7
14,300
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
40914955SNMG120412-V HX35051箱(10個)12.74.761.212.7
14,300
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
40914964SNMG120412-V HX35151箱(10個)12.74.761.212.7
14,300
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
40915122SNMG190612-V HG80101箱(10個)19.056.351.219.05
34,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
40915156SNMG190612-V HG80251箱(10個)19.056.351.219.05
34,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
40915174SNMG190616-V HG80101箱(10個)19.056.351.619.05
34,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
40915201SNMG190616-V HG80251箱(10個)19.056.351.619.05
34,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
40915226SNMG250724-V HG80101箱(10個)25.47.942.425.4
59,800
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
48881506SNMG120408-V HX35051パック(10個)12.74.760.812.7
10,000
取扱い終了
48881515SNMG120408-V HX35151パック(10個)12.74.760.812.7
10,000
取扱い終了
48881576SNMG120412-V HX35051パック(10個)12.74.761.212.7
10,000
取扱い終了
48881585SNMG120412-V HX35151パック(10個)12.74.761.212.7
10,000
取扱い終了
48881603SNMG190612-V HG80251パック(10個)19.056.351.219.05
24,000
取扱い終了
48881612SNMG190616-V HG80251パック(10個)19.056.351.619.05
24,000
取扱い終了
40914544SNMG120408-V1箱(10個)12.74.760.812.7
オープン
取扱い終了
40914553SNMG120408-V1箱(10個)12.74.760.812.7
オープン
取扱い終了
40914912SNMG120412-V1箱(10個)12.74.761.212.7
オープン
取扱い終了
40914937SNMG120412-V1箱(10個)12.74.761.212.7
オープン
取扱い終了
40914946SNMG120412-V1箱(10個)12.74.761.212.7
オープン
取扱い終了
40915025SNMG120416-V1箱(10個)12.74.761.612.7
オープン
取扱い終了
40915034SNMG120416-V1箱(10個)12.74.761.612.7
オープン
取扱い終了
40915043SNMG120416-V1箱(10個)12.74.761.612.7
オープン
取扱い終了
40915086SNMG120420-V1箱(10個)12.74.76212.7
オープン
取扱い終了
40915095SNMG120420-V1箱(10個)12.74.76212.7
オープン
取扱い終了
40915104SNMG120420-V1箱(10個)12.74.76212.7
オープン
取扱い終了
40915113SNMG190612-V1箱(10個)19.056.351.219.05
オープン
取扱い終了
40915131SNMG190612-V1箱(10個)19.056.351.219.05
オープン
取扱い終了
40915147SNMG190612-V1箱(10個)19.056.351.219.05
オープン
取扱い終了
40915165SNMG190616-V1箱(10個)19.056.351.619.05
オープン
取扱い終了
40915183SNMG190616-V1箱(10個)19.056.351.619.05
オープン
取扱い終了
40915192SNMG190616-V1箱(10個)19.056.351.619.05
オープン
取扱い終了
40915217SNMG250724-V1箱(10個)25.47.942.425.4
オープン
取扱い終了
40915235SNMG250724-V1箱(10個)25.47.942.425.4
オープン
取扱い終了
40915244SNMG250724-V1箱(10個)25.47.942.425.4
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする