住友電工ハードメタル
チップ SNMG-NEG
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58076365
SNMG120408NEG AC510U
0.8
AC510U
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
58076374
SNMG120408NEG AC520U
0.8
AC520U
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
58076383
SNMG120408NEG AC630M
0.8
AC630M
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
58076392
SNMG120408NEG EH510
0.8
EH510
¥
11,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
58076401
SNMG120408NEG EH520
0.8
EH520
¥
11,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
58076471
SNMG120412NEG AC510U
1.2
AC510U
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
58076487
SNMG120412NEG AC520U
1.2
AC520U
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
58076496
SNMG120412NEG AC630M
1.2
AC630M
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
58076505
SNMG120412NEG EH510
1.2
EH510
¥
11,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
58076514
SNMG120412NEG EH520
1.2
EH520
¥
11,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください