曜日別特売

チップ SNMM-HF

チップ SNMM-HF - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
全16種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41321341SNMM190616N-HF AC820P1箱(10個)19.056.351.6AC820P19.05
29,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41321357SNMM190616N-HF AC830P1箱(10個)19.056.351.6AC830P19.05
29,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41321481SNMM190624N-HF AC820P1箱(10個)19.056.352.4AC820P19.05
29,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41321497SNMM190624N-HF AC830P1箱(10個)19.056.352.4AC830P19.05
29,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41321533SNMM250724N-HF AC630M1箱(10個)25.47.942.4AC630M25.4
53,400
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
41321542SNMM250724N-HF AC820P1箱(10個)25.47.942.4AC820P25.4
53,400
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
41321551SNMM250724N-HF AC830P1箱(10個)25.47.942.4AC830P25.4
53,400
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
41321786SNMM250732N-HF AC820P1箱(10個)25.47.943.2AC820P25.4
53,400
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
41321795SNMM250732N-HF AC830P1箱(10個)25.47.943.2AC830P25.4
53,400
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
41321804SNMM250924N-HF AC630M1箱(10個)25.49.522.4AC630M25.4
59,700
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
41321813SNMM250924N-HF AC820P1箱(10個)25.49.522.4AC820P25.4
59,700
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
41321822SNMM250924N-HF AC830P1箱(10個)25.49.522.4AC830P25.4
59,700
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
41322032SNMM250932N-HF AC820P1箱(10個)25.49.523.2AC820P25.4
59,700
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
41322041SNMM250932N-HF AC830P1箱(10個)25.49.523.2AC830P25.4
59,700
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
41322057SNMM310924N-HF AC820P1箱(5個)31.759.522.4AC820P31.75
53,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
41322066SNMM310924N-HF AC830P1箱(5個)31.759.522.4AC830P31.75
53,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする