曜日別特売

チップ SNMM-HU

チップ SNMM-HU - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)2.4チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
全15種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
材質
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41321621SNMM250724N-HU AC630M1箱(10個)25.47.94AC630M25.4
53,400
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
41321646SNMM250724N-HU AC810P1箱(10個)25.47.94AC810P25.4
53,400
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
41321655SNMM250724N-HU AC820P1箱(10個)25.47.94AC820P25.4
53,400
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
41321664SNMM250724N-HU AC900G1箱(10個)25.47.94AC900G25.4
53,400
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
41321883SNMM250924N-HU AC630M1箱(10個)25.49.52AC630M25.4
59,700
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
41321901SNMM250924N-HU AC810P1箱(10個)25.49.52AC810P25.4
59,700
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
41321917SNMM250924N-HU AC820P1箱(10個)25.49.52AC820P25.4
59,700
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
41321926SNMM250924N-HU AC900G1箱(10個)25.49.52AC900G25.4
59,700
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
41322127SNMM310924N-HU AC630M1箱(5個)31.759.52AC630M31.75
53,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
41322145SNMM310924N-HU AC810P1箱(5個)31.759.52AC810P31.75
53,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
41322154SNMM310924N-HU AC820P1箱(5個)31.759.52AC820P31.75
53,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
41322163SNMM310924N-HU AC900G1箱(5個)31.759.52AC900G31.75
53,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
41321637SNMM250724N-HU1箱(10個)25.47.94AC700G25.4
37,500
取扱い終了
41321892SNMM250924N-HU1箱(10個)25.49.52AC700G25.4
42,000
取扱い終了
41322136SNMM310924N-HU1箱(10個)31.759.52AC700G31.75
75,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする