曜日別特売

チップ SNMM-HW

チップ SNMM-HW - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)2.4チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41321673SNMM250724N-HW AC630M1箱(10個)25.47.94AC630M25.4
53,400
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
41321691SNMM250724N-HW AC810P1箱(10個)25.47.94AC810P25.4
53,400
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
41321707SNMM250724N-HW AC820P1箱(10個)25.47.94AC820P25.4
53,400
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
41321716SNMM250724N-HW AC900G1箱(10個)25.47.94AC900G25.4
53,400
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
41321935SNMM250924N-HW AC630M1箱(10個)25.49.52AC630M25.4
59,700
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
41321953SNMM250924N-HW AC810P1箱(10個)25.49.52AC810P25.4
59,700
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
41321962SNMM250924N-HW AC820P1箱(10個)25.49.52AC820P25.4
59,700
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
41321971SNMM250924N-HW AC900G1箱(10個)25.49.52AC900G25.4
59,700
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
41322172SNMM310924N-HW AC630M1箱(5個)31.759.52AC630M31.75
53,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
41322197SNMM310924N-HW AC810P1箱(5個)31.759.52AC810P31.75
53,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
41322206SNMM310924N-HW AC820P1箱(5個)31.759.52AC820P31.75
53,500
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
41322215SNMM310924N-HW AC900G1箱(5個)31.759.52AC900G31.75
53,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
41321682SNMM250724N-HW1箱(10個)25.47.94AC700G25.4
37,500
取扱い終了
41321944SNMM250924N-HW1箱(10個)25.49.52AC700G25.4
42,000
取扱い終了
41322181SNMM310924N-HW1箱(10個)31.759.52AC700G31.75
75,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする