チップ LNMXR/L-TWR

チップ LNMXR/L-TWR - タンガロイ
形状長方形90°逃げ角(度)0厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40216495LNMX160608L-TWR T9125T91250.86.35
16,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40216504LNMX160608L-TWR T9115T91150.86.35
16,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40216565LNMX160608R-TWR T9115T91150.86.35
16,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40216635LNMX160612L-TWR T9125T91251.26.35
16,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40216644LNMX160612L-TWR T9115T91151.26.35
16,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40216705LNMX160612R-TWR T9115T91151.26.35
16,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40216312LNMX120408L-TWR-0.84.76
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40216321LNMX120408L-TWR-0.84.76
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40216355LNMX120408R-TWR-0.84.76
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40216382LNMX120412L-TWR-1.24.76
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40216391LNMX120412L-TWR-1.24.76
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40216425LNMX120412R-TWR-1.24.76
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40216434LNMX120412R-TWR-1.24.76
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40216574LNMX160608R-TWR T9125T91250.86.35
12,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする