チップ KNUX-R12

チップ KNUX-R12 サンドビック チップ KNUX-R12 サンドビック チップ KNUX-R12 サンドビック

形状平行四辺形55° 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.08~±0.25 コーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
17件中 1~17件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
切刃長さ(mm)
ノーズ半径r(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05989541 KNUX160405R12 H13A H13A 16 0.5
17,900
14,980
16,478 (税込)
翌々日出荷

返品不可
05989566 KNUX160405R12 2025 2025 16 0.5
23,200
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
05989575 KNUX160405R12 235 235 16 0.5
22,200
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
05989794 KNUX160410R12 2025 2025 15.5 1
23,200
18,980
20,878 (税込)
翌々日出荷

返品不可
05989803 KNUX160410R12 235 235 15.5 1
22,200
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
05563135 KNUX160410R12 H13A H13A 15.5 1
17,900
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
05989532 KNUX160405R12 H1P H1P 19.7 0.5
14,300
 
 
取扱い終了
05989557 KNUX160405R12 S1P S1P 19.7 0.5
15,100
 
 
取扱い終了
05989584 KNUX160405R12 4015 4015 19.7 0.5
17,600
 
 
取扱い終了
05989593 KNUX160405R12 4025 4025 19.7 0.5
17,600
 
 
取扱い終了
10355895 KNUX160405R12 4215 4215 19.7 0.5
19,400
 
 
取扱い終了

返品不可
05989776 KNUX160410R12 H1P H1P 19.7 1
14,300
 
 
取扱い終了
05989785 KNUX160410R12 S1P S1P 19.7 1
15,100
 
 
取扱い終了
10355983 KNUX160410R12 4215 4215 19.7 1
19,400
 
 
取扱い終了
05563117 KNUX160410R12 4015 4015 19.7 1
17,600
 
 
取扱い終了
05563126 KNUX160410R12 4025 4025 19.7 1
17,600
 
 
取扱い終了
05989837 KNUX160415R12 S1P S1P 19.7 1.5
13,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする