曜日別特売

チップ KNMX-LP

チップ KNMX-LP - イスカル
切刃長さ(mm)19.72逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状-チップブレーカ-形状平行四辺形55°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40663786KNMX 160405-LP IC81500.5IC8150
28,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40663795KNMX 160405-LP IC82500.5IC8250
28,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40663804KNMX 160405-LP IC8070.5IC807
26,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40663856KNMX 160410-LP IC50101IC5010
28,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40663865KNMX 160410-LP IC81501IC8150
28,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
40663874KNMX 160410-LP IC82501IC8250
28,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40663813KNMX 160405-LP-IC907
20,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする