曜日別特売

チップ CCGT-FJ

チップ CCGT-FJ - 三菱マテリアル
形状ひし形80°チップブレーカ片面穴の有無あり厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48957097CCGT09T3V5-FJ VP10RT1パック(10個)9.5253.970.05VP10RT9.7
19,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
58668145CCGT060201-FJ1箱(10個)6.352.38-VP10RT6.5
オープン
取扱い終了
58668163CCGT060202-FJ1箱(10個)6.352.380.2VP10RT6.5
オープン
取扱い終了
58668206CCGT0602V5-FJ1箱(10個)6.352.380.05VP10RT6.5
オープン
取扱い終了
58668215CCGT09T301-FJ1箱(10個)9.5253.97-RT90109.7
オープン
取扱い終了
58668224CCGT09T301-FJ1箱(10個)9.5253.97-VP10RT9.7
15,400
取扱い終了
58668242CCGT09T302-FJ1箱(10個)9.5253.970.2RT90109.7
オープン
取扱い終了
58668251CCGT09T302-FJ1箱(10個)9.5253.970.2VP10RT9.7
15,400
取扱い終了
58668276CCGT09T304-FJ1箱(10個)9.5253.970.4RT90109.7
オープン
取扱い終了
58668285CCGT09T304-FJ1箱(10個)9.5253.970.4VP10RT9.7
15,400
取扱い終了
58668303CCGT09T3V5-FJ1箱(10個)9.5253.970.05VP10RT9.7
15,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする