曜日別特売

チップ CCGT-SMG

チップ CCGT-SMG - 三菱マテリアル
形状ひし形80°材質VP15TFチップブレーカ片面穴の有無あり厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58668172CCGT060202M-SMG VP15TF6.352.380.2
16,700
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
58668197CCGT060204M-SMG VP15TF6.352.380.4
16,700
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする