三菱マテリアル
チップ CPMH-FV
形状
ひし形80°
チップブレーカ
片面
穴の有無
あり
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58669195
CPMH080202-FV NX2525
7.94
2.38
0.2
8.1
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
58669204
CPMH080202-FV NX3035
7.94
2.38
0.2
8.1
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
58669222
CPMH080202-FV VP15TF
7.94
2.38
0.2
8.1
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58669247
CPMH080204-FV NX2525
7.94
2.38
0.4
8.1
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
58669256
CPMH080204-FV NX3035
7.94
2.38
0.4
8.1
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
58669274
CPMH080204-FV VP15TF
7.94
2.38
0.4
8.1
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
58669326
CPMH090302-FV NX2525
9.525
3.18
0.2
9.7
¥
8,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
58669335
CPMH090302-FV NX3035
9.525
3.18
0.2
9.7
¥
8,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
58669353
CPMH090302-FV VP15TF
9.525
3.18
0.2
9.7
¥
11,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
58669371
CPMH090304-FV NX2525
9.525
3.18
0.4
9.7
¥
8,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
58669387
CPMH090304-FV NX3035
9.525
3.18
0.4
9.7
¥
8,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
58669405
CPMH090304-FV VP15TF
9.525
3.18
0.4
9.7
¥
11,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
58669441
CPMH090308-FV NX2525
9.525
3.18
0.8
9.7
¥
8,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
58669457
CPMH090308-FV NX3035
9.525
3.18
0.8
9.7
¥
8,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
58669475
CPMH090308-FV VP15TF
9.525
3.18
0.8
9.7
¥
11,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
06562955
CPMH080202-FV MP3025
7.94
2.38
0.2
8.1
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
06562964
CPMH080202-FV UE6020
7.94
2.38
0.2
8.1
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
06563016
CPMH080204-FV MP3025
7.94
2.38
0.4
8.1
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
06563025
CPMH080204-FV UE6020
7.94
2.38
0.4
8.1
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
06563104
CPMH090302-FV MP3025
9.525
3.18
0.2
9.7
¥
11,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
06563113
CPMH090302-FV UE6020
9.525
3.18
0.2
9.7
¥
11,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
06563165
CPMH090304-FV MP3025
9.525
3.18
0.4
9.7
¥
11,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
06563174
CPMH090304-FV UE6020
9.525
3.18
0.4
9.7
¥
11,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
06563217
CPMH090308-FV MP3025
9.525
3.18
0.8
9.7
¥
11,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
06563226
CPMH090308-FV UE6020
9.525
3.18
0.8
9.7
¥
11,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
58669213
CPMH080202-FV
7.94
2.38
0.2
8.1
¥
6,900
取扱い終了
58669265
CPMH080204-FV
7.94
2.38
0.4
8.1
¥
6,900
取扱い終了
58669344
CPMH090302-FV
9.525
3.18
0.2
9.7
¥
8,600
取扱い終了
58669396
CPMH090304-FV
9.525
3.18
0.4
9.7
¥
8,600
取扱い終了
58669466
CPMH090308-FV
9.525
3.18
0.8
9.7
¥
8,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください