イスカル
チップ VCMT-14
形状
ひし形35°
チップブレーカ
片面
穴の有無
あり
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.6
内接円直径(Φmm)
9.52
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05401426
VCMT160404-14 IC520N
9.52
4.76
0.4
IC520N
¥
24,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05401444
VCMT160404-14 IC20N
9.52
4.76
0.4
IC20N
¥
16,200
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05401453
VCMT160404-14 IC20
9.52
4.76
0.4
IC20
¥
14,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05401347
VCMT160408-14 IC520N
9.52
4.76
0.8
IC520N
¥
20,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05401374
VCMT160408-14 IC20
9.52
4.76
0.8
IC20
¥
14,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05401365
VCMT160408-14 IC20N
9.52
4.76
0.8
IC20N
¥
12,300
取扱い終了
代替品有
05401401
VCMT160404-14 IC9025
9.52
4.76
0.4
IC9025
¥
17,200
取扱い終了
05401417
VCMT160404-14 IC9015
9.52
4.76
0.4
IC9015
¥
17,200
取扱い終了
05401435
VCMT160404-14
9.52
4.76
0.4
IC3028
¥
17,200
取扱い終了
05401322
VCMT160408-14 IC9025
9.52
4.76
0.8
IC9025
¥
17,200
取扱い終了
05401331
VCMT160408-14 IC9015
9.52
4.76
0.8
IC9015
¥
17,200
取扱い終了
05401356
VCMT160408-14
9.52
4.76
0.8
IC3028
¥
17,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください