イスカル
チップ CCGT-SM
切刃長さ(mm)
6.45
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
IC907
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05416652
CCGT060201-SM IC907
0.1
¥
26,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05416616
CCGT060202-SM IC907
0.2
¥
26,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください