曜日別特売

チップ CCMT-14

チップ CCMT-14 - イスカルチップ CCMT-14 - イスカルチップ CCMT-14 - イスカル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全27種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
27種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05416336CCMT09T304-14 IC209.73.970.4IC209.52
9,900
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
05416241CCMT09T308-14 IC209.73.970.8IC209.52
9,900
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
05416171CCMT120408-14 IC2012.94.760.8IC2012.7
11,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639566CCMT 060204-14 IC8076.32.380.4IC8076.35
10,300
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639575CCMT 060204-14 IC206.32.380.4IC206.35
7,500
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639584CCMT 060204-14 IC4286.32.380.4IC4286.35
9,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
40639593CCMT 060204-14 IC50056.32.380.4IC50056.35
10,300
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639776CCMT 09T304-14 IC8079.73.970.4IC8079.52
12,100
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639785CCMT09T304-14 IC82509.73.970.4IC82509.52
11,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639794CCMT 09T304-14 IC9079.73.970.4IC9079.52
12,100
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639934CCMT 09T308-14 IC82509.73.970.8IC82509.52
12,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639943CCMT 09T308-14 IC4289.73.970.8IC4289.52
12,100
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639952CCMT 09T308-14 IC50059.73.970.8IC50059.52
12,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639961CCMT 09T308-14 IC92509.73.970.8IC92509.52
12,100
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
68972733CCMT120408-14 IC83012.94.760.8IC83012.7
15,500
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
40640135CCMT 120408-1412.94.760.8IC302812.7
11,800
取扱い終了
代替品有
05416494CCMT060202-14 IC90156.32.380.2IC90156.35
7,400
取扱い終了
05416433CCMT060204-14 IC90156.32.380.4IC90156.35
7,400
取扱い終了
05416451CCMT060204-146.32.380.4IC206.35
5,700
取扱い終了
05416311CCMT09T304-14 IC90259.73.970.4IC90259.52
9,300
取扱い終了
05416327CCMT09T304-149.73.970.4IC90159.52
9,300
取扱い終了
05416214CCMT09T308-14 IC90259.73.970.8IC90259.52
9,300
取扱い終了
05416223CCMT09T308-14 IC90159.73.970.8IC90159.52
9,300
取扱い終了
05416232CCMT09T308-149.73.970.8IC30289.52
9,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05416153CCMT120408-14 IC902512.94.760.8IC902512.7
11,800
取扱い終了
05416162CCMT120408-1412.94.760.8IC901512.7
11,800
取扱い終了
40639471CCMT 060202-146.32.380.2IC82506.35
7,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40640135CCMT 120408-1468972733CCMT120408-14 IC830画像準備中チップ CCMT-14イスカル1箱(10個)
9,598
税込10,558
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする