曜日別特売

チップ CCMT-WG

チップ CCMT-WG - イスカルチップ CCMT-WG - イスカル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05416196CCMT09T308-WG IC90259.73.970.89.52
9,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
40639681CCMT 060204-WG IC9076.32.380.46.35
10,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639916CCMT 09T304-WG IC82509.73.970.49.52
12,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
40640056CCMT 09T308-WG IC82509.73.970.89.52
12,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
40640214CCMT 120408-WG IC825012.94.760.812.7
17,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
05416257CCMT09T304-WG IC90259.73.970.49.52
9,300
取扱い終了
05416135CCMT120408-WG12.94.760.812.7
11,800
取扱い終了
40639672CCMT 060204-WG6.32.380.46.35
7,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする