住友電工ハードメタル
チップ CPMH-SS
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05878677
CPMH090308N-SS A30
A30
¥
8,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
41297751
CPMH090308N-SS AC630M
AC630M
¥
10,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください