住友電工ハードメタル
チップ CPMH-US
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全7種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
9.7
12.9
16.1
厚さ(mm)
3.18
4.76
材質
A30
AC630M
G10E
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05878686
CPMH090308N-US A30
9.7
3.18
A30
9.525
¥
8,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
05878695
CPMH120408N-US A30
12.9
4.76
A30
12.7
¥
15,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌日出荷
返品不可
05878704
CPMH120408N-US G10E
12.9
4.76
G10E
12.7
¥
15,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
05878713
CPMH160408N-US A30
16.1
4.76
A30
15.875
¥
20,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
41297767
CPMH090308N-US AC630M
9.7
3.18
AC630M
9.525
¥
10,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
41297776
CPMH120408N-US AC630M
12.9
4.76
AC630M
12.7
¥
19,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
41297785
CPMH160408N-US AC630M
16.1
4.76
AC630M
15.875
¥
26,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください