住友電工ハードメタル
チップ VCMT-WF
形状
ひし形35°
材質
DA1000
チップブレーカ
片面
穴の有無
あり
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.6
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
コーナー半径(mm)
1.2
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41344231
VCMT160412-WF DA1000
9.525
4.76
1.2
¥
19,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください