曜日別特売

チップ CPMT-MU

チップ CPMT-MU - 住友電工ハードメタルチップ CPMT-MU - 住友電工ハードメタル
形状ひし形80°逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全32種類を絞り込む
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
ノーズ半径r(mm)
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41297907CPMT080204N-MU AC630M-AC630M0.42.388
9,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
41297916CPMT080204N-MU AC810P-AC810P0.42.388
9,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
41297925CPMT080204N-MU AC820P-AC820P0.42.388
9,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
41298031CPMT080208N-MU AC630M-AC630M0.82.388
9,400
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
41298047CPMT080208N-MU AC810P-AC810P0.82.388
9,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
41298056CPMT080208N-MU AC820P-AC820P0.82.388
9,400
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
41298327CPMT090304N-MU AC630M-AC630M0.43.189.7
10,500
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
41298336CPMT090304N-MU AC810P-AC810P0.43.189.7
10,500
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
41298345CPMT090304N-MU AC820P-AC820P0.43.189.7
10,500
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
41298591CPMT090308N-MU AC630M-AC630M0.83.189.7
10,500
6,298
6,928(税込)
当日出荷
41298607CPMT090308N-MU AC810P-AC810P0.83.189.7
10,500
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
41298616CPMT090308N-MU AC820P-AC820P0.83.189.7
10,500
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
05889502CPMT090308N-MU0.8AC700G0.83.189.7
7,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05878616CPMT080204N-MU--0.42.388
6,600
取扱い終了
05878625CPMT080204N-MU0.4AC700G0.42.388
6,600
取扱い終了
05878643CPMT080208N-MU--0.82.388
6,600
取扱い終了
05878652CPMT080208N-MU0.8AC700G0.82.388
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05889423CPMT090304N-MU--0.43.189.7
7,400
取扱い終了
05889432CPMT090304N-MU0.4AC700G0.43.189.7
7,400
取扱い終了
05889493CPMT090308N-MU--0.83.189.7
7,400
取扱い終了
41297873CPMT080204N-MU AC420K-AC420K0.42.388
9,400
取扱い終了
返品不可
41297882CPMT080204N-MU-AC20000.42.388
6,600
取扱い終了
41297891CPMT080204N-MU-AC410K0.42.388
6,600
取扱い終了
41298004CPMT080208N-MU AC420K-AC420K0.82.388
9,400
取扱い終了
返品不可
41298013CPMT080208N-MU-AC20000.82.388
6,600
取扱い終了
41298022CPMT080208N-MU-AC410K0.82.388
6,600
取扱い終了
41298293CPMT090304N-MU AC420K-AC420K0.43.189.7
10,500
取扱い終了
返品不可
41298302CPMT090304N-MU-AC20000.43.189.7
7,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41298311CPMT090304N-MU-AC410K0.43.189.7
7,400
取扱い終了
41298564CPMT090308N-MU AC420K-AC420K0.83.189.7
10,500
取扱い終了
返品不可
41298573CPMT090308N-MU-AC20000.83.189.7
7,400
取扱い終了
41298582CPMT090308N-MU-AC410K0.83.189.7
7,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05889502CPMT090308N-MU41298607CPMT090308N-MU AC810PCPMT090308N-MU チップ CPMT-MU 住友電工ハードメタル 41298607チップ CPMT-MU住友電工ハードメタル1箱(10個)
6,298
税込6,928
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする