曜日別特売

チップ VCGT-FX

チップ VCGT-FX - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)7厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41343461VCGT110301L-FX AC520U-
20,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
41343477VCGT110301L-FX AC530U-
20,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41343486VCGT110301L-FX T1500A-
15,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
41343565VCGT110301R-FX AC520U-
20,500
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
41343574VCGT110301R-FX AC530U-
20,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41343583VCGT110301R-FX T1500A-
15,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
41343617VCGT110302L-FX AC520U0.2
20,500
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
41343626VCGT110302L-FX AC530U0.2
20,500
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
41343635VCGT110302L-FX T1500A0.2
15,400
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
41343714VCGT110302R-FX T1500A0.2
15,400
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
41343723VCGT110302R-FX AC520U0.2
20,500
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
41343732VCGT110302R-FX AC530U0.2
20,500
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
41343766VCGT110304L-FX AC530U0.4
20,500
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
41343836VCGT110304R-FX AC530U0.4
20,500
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
58082561VCGT110301LFX T1000A-
15,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
58082577VCGT110302LFX T1000A0.2
15,400
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
05927266VCGT110301L-FX-
15,100
取扱い終了
05927275VCGT110301L-FX-
11,600
取扱い終了
05927284VCGT110301R-FX-
15,100
取扱い終了
05927293VCGT110301R-FX-
11,600
取扱い終了
05927302VCGT110302L-FX0.2
15,100
取扱い終了
05927311VCGT110302L-FX0.2
11,600
取扱い終了
05927336VCGT110302R-FX0.2
15,100
取扱い終了
05927345VCGT110302R-FX0.2
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする