住友電工ハードメタル
チップ VCGT-AG
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
H1
形状
ひし形35°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05927327
VCGT110302N-AG H1
11.1
3.18
0.2
¥
17,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
05927354
VCGT110304N-AG H1
11.2
3.18
0.4
¥
17,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
41343854
VCGT160412N-AG H1
16.6
4.76
1.2
¥
32,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
05927363
VCGT160408N-AG H1
16.6
4.76
0.8
¥
32,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
05927415
VCGT220530N-AG H1
22.1
5.56
-
¥
49,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください