チップ VCGT-AW

チップ VCGT-AW - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質H1形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカアルミ用 ポッキータイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05927372VCGT160408N-AW H116.64.760.8
32,300
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
05927397VCGT160412N-AW H116.64.761.2
32,300
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
05927406VCGT220520N-AW H122.15.562
40,700
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
05927424VCGT220530N-AW H122.15.56-
40,700
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする