曜日別特売

チップ CCMT-JE

チップ CCMT-JE - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
形状ひし形80°チップブレーカ片面穴の有無あり厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40902671CCMT060202-JE GM251箱(10個)6.352.380.26.5
10,100
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
40902732CCMT060204-JE IP30001箱(10個)6.352.380.46.5
10,100
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
40902766CCMT060204-JE HG80101箱(10個)6.352.380.46.5
10,100
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
40902784CCMT060204-JE GM251箱(10個)6.352.380.46.5
10,100
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
40902741CCMT060204-JE IP20001箱(10個)6.352.380.46.5
10,100
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
40902757CCMT060204-JE HG80251箱(10個)6.352.380.46.5
10,100
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
40902863CCMT09T304-JE IP20001箱(10個)9.5253.970.49.7
13,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
40902872CCMT09T304-JE HG80251箱(10個)9.5253.970.49.7
13,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
40902881CCMT09T304-JE HG80101箱(10個)9.5253.970.49.7
13,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
40902906CCMT09T304-JE GM251箱(10個)9.5253.970.49.7
13,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
40902976CCMT09T308-JE IP20001箱(10個)9.5253.970.89.7
13,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
40902994CCMT09T308-JE HG80101箱(10個)9.5253.970.89.7
13,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
40902985CCMT09T308-JE HG80251箱(10個)9.5253.970.89.7
13,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
40903012CCMT09T308-JE GM251箱(10個)9.5253.970.89.7
13,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
40902662CCMT060202-JE1箱(10個)6.352.380.26.5
オープン
取扱い終了
40902775CCMT060204-JE CZ251箱(10個)6.352.380.46.5
8,200
取扱い終了
40902827CCMT09T302-JE CZ251箱(10個)9.5253.970.29.7
11,400
取扱い終了
40902836CCMT09T302-JE GM251箱(10個)9.5253.970.29.7
オープン
取扱い終了
40902854CCMT09T304-JE1箱(10個)9.5253.970.49.7
オープン
取扱い終了
40902897CCMT09T304-JE CZ251箱(10個)9.5253.970.49.7
11,400
取扱い終了
40902967CCMT09T308-JE1箱(10個)9.5253.970.89.7
オープン
取扱い終了
40903003CCMT09T308-JE CZ251箱(10個)9.5253.970.89.7
11,400
取扱い終了
48877297CCMT060204-JE HG80251パック(10個)6.352.380.46.5
6,900
取扱い終了
48877306CCMT09T304-JE HG80251パック(10個)9.5253.970.49.7
9,700
取扱い終了
48877324CCMT09T308-JE HG80251パック(10個)9.5253.970.89.7
9,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする