MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ DCMT-JE
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40905855
DCMT070204-JE GM25
1箱(10個)
7.8
2.38
0.4
6.35
¥
11,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40905821
DCMT070204-JE HG8025
1箱(10個)
7.8
2.38
0.4
6.35
¥
11,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40905916
DCMT070208-JE GM25
1箱(10個)
7.8
2.38
0.8
6.35
¥
11,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40905986
DCMT11T302-JE GM25
1箱(10個)
11.6
3.97
0.2
9.525
¥
15,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906004
DCMT11T304-JE IP3000
1箱(10個)
11.6
3.97
0.4
9.525
¥
15,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906013
DCMT11T304-JE IP2000
1箱(10個)
11.6
3.97
0.4
9.525
¥
15,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906022
DCMT11T304-JE HG8025
1箱(10個)
11.6
3.97
0.4
9.525
¥
15,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906031
DCMT11T304-JE HG8010
1箱(10個)
11.6
3.97
0.4
9.525
¥
15,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906056
DCMT11T304-JE GM25
1箱(10個)
11.6
3.97
0.4
9.525
¥
15,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
40906117
DCMT11T308-JE IP3000
1箱(10個)
11.6
3.97
0.8
9.525
¥
15,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
40906144
DCMT11T308-JE HG8010
1箱(10個)
11.6
3.97
0.8
9.525
¥
15,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906162
DCMT11T308-JE GM25
1箱(10個)
11.6
3.97
0.8
9.525
¥
15,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
40906135
DCMT11T308-JE HG8025
1箱(10個)
11.6
3.97
0.8
9.525
¥
15,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
40905803
DCMT070204-JE
1箱(10個)
7.8
2.38
0.4
6.35
オープン
取扱い終了
40905812
DCMT070204-JE
1箱(10個)
7.8
2.38
0.4
6.35
オープン
取扱い終了
40905837
DCMT070204-JE
1箱(10個)
7.8
2.38
0.4
6.35
オープン
取扱い終了
40905846
DCMT070204-JE CZ25
1箱(10個)
7.8
2.38
0.4
6.35
¥
9,500
取扱い終了
40905977
DCMT11T302-JE CZ25
1箱(10個)
11.6
3.97
0.2
9.525
¥
12,800
取扱い終了
40906047
DCMT11T304-JE CZ25
1箱(10個)
11.6
3.97
0.4
9.525
¥
12,800
取扱い終了
40906126
DCMT11T308-JE
1箱(10個)
11.6
3.97
0.8
9.525
オープン
取扱い終了
40906153
DCMT11T308-JE CZ25
1箱(10個)
11.6
3.97
0.8
9.525
オープン
取扱い終了
48878042
DCMT070204-JE HG8025
1パック(10個)
7.8
2.38
0.4
6.35
¥
8,000
取扱い終了
48878076
DCMT11T304-JE HG8025
1パック(10個)
11.6
3.97
0.4
9.525
¥
10,800
取扱い終了
48878094
DCMT11T308-JE HG8025
1パック(10個)
11.6
3.97
0.8
9.525
¥
10,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください