曜日別特売

チップ VPET-FX

チップ VPET-FX - 住友電工ハードメタル
形状ひし形35°材質ACZ150チップブレーカ片面穴の有無あり厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41346085VPET0802008L-FX ACZ1504.762.380.038.3
19,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
41346103VPET0802008R-FX ACZ1504.762.380.038.3
19,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41346121VPET0802015L-FX ACZ1504.762.38-8.3
19,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41346146VPET0802015R-FX ACZ1504.762.38-8.3
19,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41346164VPET0802018L-FX ACZ1504.762.38-8.3
19,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
41346182VPET0802018R-FX ACZ1504.762.38-8.3
19,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41346207VPET1103003L-FX ACZ1506.353.180.0311.2
20,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41346225VPET1103003R-FX ACZ1506.353.180.0311.2
20,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41346243VPET110301L-FX ACZ1506.353.18-11.2
20,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41346261VPET110301R-FX ACZ1506.353.18-11.2
20,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
41346286VPET110302L-FX ACZ1506.353.180.211.2
20,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41346304VPET110302R-FX ACZ1506.353.180.211.2
20,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする