曜日別特売

チップ CPMT-JE

チップ CPMT-JE - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40905033CPMT080204-JE IP30001箱(10個)8.12.380.47.94
10,100
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
40905051CPMT080204-JE HG80251箱(10個)8.12.380.47.94
10,100
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
40905067CPMT080204-JE HG80101箱(10個)8.12.380.47.94
10,100
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
40905085CPMT080204-JE GM251箱(10個)8.12.380.47.94
10,100
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
返品不可
40905207CPMT080208-JE HG80251箱(10個)8.12.380.87.94
10,100
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
40905216CPMT080208-JE HG80101箱(10個)8.12.380.87.94
10,100
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
40905234CPMT080208-JE GM251箱(10個)8.12.380.87.94
10,100
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
40905182CPMT080208-JE IP30001箱(10個)8.12.380.87.94
10,100
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
40905347CPMT090304-JE IP30001箱(10個)9.73.180.49.525
11,700
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
返品不可
40905356CPMT090304-JE IP20001箱(10個)9.73.180.49.525
11,700
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
40905365CPMT090304-JE HG80251箱(10個)9.73.180.49.525
11,700
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
40905374CPMT090304-JE HG80101箱(10個)9.73.180.49.525
11,700
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
40905392CPMT090304-JE GM251箱(10個)9.73.180.49.525
11,700
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
40905496CPMT090308-JE IP30001箱(10個)9.73.180.89.525
11,700
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
40905505CPMT090308-JE IP20001箱(10個)9.73.180.89.525
11,700
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
40905514CPMT090308-JE HG80251箱(10個)9.73.180.89.525
11,700
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
40905523CPMT090308-JE HG80101箱(10個)9.73.180.89.525
11,700
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
40905541CPMT090308-JE GM251箱(10個)9.73.180.89.525
11,700
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
48877945CPMT080204-JE HG80251パック(10個)8.12.380.47.94
6,900
取扱い終了
48877963CPMT080208-JE HG80251パック(10個)8.12.380.87.94
6,900
取扱い終了
48877981CPMT090304-JE HG80251パック(10個)9.73.180.49.525
8,100
取扱い終了
48878024CPMT090308-JE HG80251パック(10個)9.73.180.89.525
8,100
取扱い終了
40905042CPMT080204-JE1箱(10個)8.12.380.47.94
オープン
取扱い終了
40905076CPMT080204-JE CZ251箱(10個)8.12.380.47.94
8,200
取扱い終了
40905191CPMT080208-JE1箱(10個)8.12.380.87.94
オープン
取扱い終了
40905225CPMT080208-JE1箱(10個)8.12.380.87.94
オープン
取扱い終了
40905383CPMT090304-JE CZ251箱(10個)9.73.180.49.525
9,600
取扱い終了
40905532CPMT090308-JE CZ251箱(10個)9.73.180.89.525
9,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする