曜日別特売

チップ CPMT-JQ

チップ CPMT-JQ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40905112CPMT080204-JQ HG80251箱(10個)8.12.380.47.94
10,100
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
40905121CPMT080204-JQ HG80101箱(10個)8.12.380.47.94
10,100
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
40905243CPMT080208-JQ IP30001箱(10個)8.12.380.87.94
10,100
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
40905252CPMT080208-JQ IP20001箱(10個)8.12.380.87.94
10,100
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
40905261CPMT080208-JQ HG80251箱(10個)8.12.380.87.94
10,100
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
40905277CPMT080208-JQ HG80101箱(10個)8.12.380.87.94
10,100
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
40905401CPMT090304-JQ IP30001箱(10個)9.73.180.49.525
11,700
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
40905417CPMT090304-JQ IP20001箱(10個)9.73.180.49.525
11,700
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
40905426CPMT090304-JQ HG80251箱(10個)9.73.180.49.525
11,700
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
40905435CPMT090304-JQ HG80101箱(10個)9.73.180.49.525
11,700
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
40905557CPMT090308-JQ IP30001箱(10個)9.73.180.89.525
11,700
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
40905566CPMT090308-JQ IP20001箱(10個)9.73.180.89.525
11,700
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
40905575CPMT090308-JQ HG80251箱(10個)9.73.180.89.525
11,700
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
40905584CPMT090308-JQ HG80101箱(10個)9.73.180.89.525
11,700
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
48877954CPMT080204-JQ HG80251パック(10個)8.12.380.47.94
6,900
取扱い終了
48877972CPMT080208-JQ HG80251パック(10個)8.12.380.87.94
6,900
取扱い終了
48877997CPMT090304-JQ HG80251パック(10個)9.73.180.49.525
8,100
取扱い終了
48878033CPMT090308-JQ HG80251パック(10個)9.73.180.89.525
8,100
取扱い終了
40905094CPMT080204-JQ1箱(10個)8.12.380.47.94
オープン
取扱い終了
40905103CPMT080204-JQ1箱(10個)8.12.380.47.94
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする